| 63821023 | 600V CV-D 14SQ | 1巻(10m) | 10 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1.0 | 約9.4 | 約19.0 | 1.34 | 2000 | 390 | 91(基底温度40℃) | | |
|
| 63821039 | 600V CV-D 14SQ | 1巻(20m) | 20 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1.0 | 約9.4 | 約19.0 | 1.34 | 2000 | 390 | 91(基底温度40℃) | | |
|
| 63821048 | 600V CV-D 14SQ | 1巻(30m) | 30 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1.0 | 約9.4 | 約19.0 | 1.34 | 2000 | 390 | 91(基底温度40℃) | | |
|
| 63821057 | 600V CV-D 14SQ | 1巻(40m) | 40 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1.0 | 約9.4 | 約19.0 | 1.34 | 2000 | 390 | 91(基底温度40℃) | | |
|
| 63821066 | 600V CV-D 14SQ | 1巻(50m) | 50 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1.0 | 約9.4 | 約19.0 | 1.34 | 2000 | 390 | 91(基底温度40℃) | | |
|
| 63821075 | 600V CV-D 14SQ | 1巻(60m) | 60 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1.0 | 約9.4 | 約19.0 | 1.34 | 2000 | 390 | 91(基底温度40℃) | | |
|
| 63821084 | 600V CV-D 14SQ | 1巻(70m) | 70 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1.0 | 約9.4 | 約19.0 | 1.34 | 2000 | 390 | 91(基底温度40℃) | | |
|
| 63821093 | 600V CV-D 22SQ | 1巻(10m) | 10 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 22 | 円形圧縮 | 5.5 | 1.2 | 約11.0 | 約22 | 0.849 | 2000 | 570 | 120(基底温度40℃) | | |
|
| 63821109 | 600V CV-D 22SQ | 1巻(20m) | 20 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 22 | 円形圧縮 | 5.5 | 1.2 | 約11.0 | 約22 | 0.849 | 2000 | 570 | 120(基底温度40℃) | | |
|
| 63821118 | 600V CV-D 22SQ | 1巻(30m) | 30 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 22 | 円形圧縮 | 5.5 | 1.2 | 約11.0 | 約22 | 0.849 | 2000 | 570 | 120(基底温度40℃) | | |
|
| 63821127 | 600V CV-D 22SQ | 1巻(40m) | 40 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 22 | 円形圧縮 | 5.5 | 1.2 | 約11.0 | 約22 | 0.849 | 2000 | 570 | 120(基底温度40℃) | | |
|
| 63821136 | 600V CV-D 22SQ | 1巻(50m) | 50 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 22 | 円形圧縮 | 5.5 | 1.2 | 約11.0 | 約22 | 0.849 | 2000 | 570 | 120(基底温度40℃) | | |
|
| 63821145 | 600V CV-D 38SQ | 1巻(10m) | 10 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 38 | 円形圧縮 | 7.3 | 1.2 | 約13.0 | 約26 | 0.491 | 2500 | 895 | 165(基底温度40℃) | | |
|
| 63821154 | 600V CV-D 38SQ | 1巻(20m) | 20 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 38 | 円形圧縮 | 7.3 | 1.2 | 約13.0 | 約26 | 0.491 | 2500 | 895 | 165(基底温度40℃) | | |
|
| 63821163 | 600V CV-D 38SQ | 1巻(30m) | 30 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 38 | 円形圧縮 | 7.3 | 1.2 | 約13.0 | 約26 | 0.491 | 2500 | 895 | 165(基底温度40℃) | | |
|
| 63821179 | 600V CV-D 38SQ | 1巻(40m) | 40 | JIS C 3605準拠 | HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 38 | 円形圧縮 | 7.3 | 1.2 | 約13.0 | 約26 | 0.491 | 2500 | 895 | 165(基底温度40℃) | | |
|
| 73333201 | 600V CVD 60SQ | 1巻(10m) | - | JIS C 3605適合 | - | 60 | - | 9.3 | 1.5 | 15.5 | - | 0.311 | 2500 | 1350 | 225(基底温度40℃) | | |
|
| 73333210 | 600V CVD 60SQ | 1巻(15m) | - | JIS C 3605適合 | - | 60 | - | 9.3 | 1.5 | 15.5 | - | 0.311 | 2500 | 1350 | 225(基底温度40℃) | | |
|
| 73333219 | 600V CVD 60SQ | 1巻(20m) | - | JIS C 3605適合 | - | 60 | - | 9.3 | 1.5 | 15.5 | - | 0.311 | 2500 | 1350 | 225(基底温度40℃) | | |
|
| 73333228 | 600V CVD 100SQ | 1巻(10m) | - | JIS C 3605適合 | - | 100 | - | 12 | 2 | 19 | - | 0.187 | 2500 | 2150 | 310(基底温度40℃) | | |
|