| 63821188 | HIV 1.25SQ | 1巻(300m) | 300 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 約3.0 | 16.5 | 1500 | 50 | 0.05 | 19 | - | たば | 23(参考)(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821197 | HIV 1.25SQ | 1巻(300m) | 300 | 黄 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 約3.0 | 16.5 | 1500 | 50 | 0.05 | 19 | - | たば | 23(参考)(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821206 | HIV 1.25SQ | 1巻(300m) | 300 | 青 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 約3.0 | 16.5 | 1500 | 50 | 0.05 | 19 | - | たば | 23(参考)(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821215 | HIV 1.25SQ | 1巻(300m) | 300 | 黒 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 約3.0 | 16.5 | 1500 | 50 | 0.05 | 19 | - | たば | 23(参考)(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821224 | HIV 1.25SQ | 1巻(300m) | 300 | 白 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 約3.0 | 16.5 | 1500 | 50 | 0.05 | 19 | - | たば | 23(参考)(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821233 | HIV 2SQ | 1巻(300m) | 300 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 約3.4 | 9.24 | 1500 | 50 | 0.05 | 28 | - | たば | 33(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821249 | HIV 2SQ | 1巻(300m) | 300 | 黄 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 約3.4 | 9.24 | 1500 | 50 | 0.05 | 28 | - | たば | 33(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821258 | HIV 2SQ | 1巻(300m) | 300 | 緑 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 約3.4 | 9.24 | 1500 | 50 | 0.05 | 28 | - | たば | 33(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821267 | HIV 2SQ | 1巻(300m) | 300 | 青 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 約3.4 | 9.24 | 1500 | 50 | 0.05 | 28 | - | たば | 33(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821276 | HIV 2SQ | 1巻(300m) | 300 | 黒 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 約3.4 | 9.24 | 1500 | 50 | 0.05 | 28 | - | たば | 33(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821285 | HIV 2SQ | 1巻(300m) | 300 | 白 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 約3.4 | 9.24 | 1500 | 50 | 0.05 | 28 | - | たば | 33(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821294 | HIV 3.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 約4.0 | 5.20 | 1500 | 50 | 0.05 | 45 | - | たば | 45(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821303 | HIV 3.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 黄 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 約4.0 | 5.20 | 1500 | 50 | 0.05 | 45 | - | たば | 45(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821319 | HIV 3.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 緑 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 約4.0 | 5.20 | 1500 | 50 | 0.05 | 45 | - | たば | 45(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821328 | HIV 3.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 青 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 約4.0 | 5.20 | 1500 | 50 | 0.05 | 45 | - | たば | 45(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821337 | HIV 3.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 黒 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 約4.0 | 5.20 | 1500 | 50 | 0.05 | 45 | - | たば | 45(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821346 | HIV 3.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 白 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 約4.0 | 5.20 | 1500 | 50 | 0.05 | 45 | - | たば | 45(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821355 | HIV 5.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 0.05 | 70 | - | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821364 | HIV 5.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 黄 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 0.05 | 70 | - | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821373 | HIV 5.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 緑 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 0.05 | 70 | - | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821389 | HIV 5.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 青 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 0.05 | 70 | - | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821398 | HIV 5.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 黒 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 0.05 | 70 | - | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821407 | HIV 5.5SQ | 1巻(300m) | 300 | 白 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 0.05 | 70 | - | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821416 | HIV 8SQ | 1巻(10m) | 10 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821425 | HIV 8SQ | 1巻(20m) | 20 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821434 | HIV 8SQ | 1巻(30m) | 30 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821443 | HIV 8SQ | 1巻(50m) | 50 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821459 | HIV 8SQ | 1巻(10m) | 10 | 黄 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821468 | HIV 8SQ | 1巻(20m) | 20 | 黄 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821477 | HIV 8SQ | 1巻(30m) | 30 | 黄 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821486 | HIV 8SQ | 1巻(50m) | 50 | 黄 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821495 | HIV 8SQ | 1巻(10m) | 10 | 緑 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821504 | HIV 8SQ | 1巻(20m) | 20 | 緑 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821513 | HIV 8SQ | 1巻(30m) | 30 | 緑 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821529 | HIV 8SQ | 1巻(50m) | 50 | 緑 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821538 | HIV 8SQ | 1巻(10m) | 10 | 青 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821547 | HIV 8SQ | 1巻(20m) | 20 | 青 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821556 | HIV 8SQ | 1巻(30m) | 30 | 青 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821565 | HIV 8SQ | 1巻(50m) | 50 | 青 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821574 | HIV 8SQ | 1巻(10m) | 10 | 黒 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821583 | HIV 8SQ | 1巻(20m) | 20 | 黒 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821599 | HIV 8SQ | 1巻(30m) | 30 | 黒 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821608 | HIV 8SQ | 1巻(50m) | 50 | 黒 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821617 | HIV 8SQ | 1巻(10m) | 10 | 白 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821626 | HIV 8SQ | 1巻(20m) | 20 | 白 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821635 | HIV 8SQ | 1巻(30m) | 30 | 白 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821644 | HIV 8SQ | 1巻(50m) | 50 | 白 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 約6.0 | 2.31 | 1500 | 50 | 0.05 | 105 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821653 | HIV 14SQ | 1巻(10m) | 10 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 約7.6 | 1.30 | 2000 | 40 | 0.04 | 175 | 300 | たば | 107(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821669 | HIV 14SQ | 1巻(20m) | 20 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 約7.6 | 1.30 | 2000 | 40 | 0.04 | 175 | 300 | たば | 107(周囲温度30℃) | | |
|
| 63821678 | HIV 14SQ | 1巻(30m) | 30 | 赤 | HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) | 14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 約7.6 | 1.30 | 2000 | 40 | 0.04 | 175 | 300 | たば | 107(周囲温度30℃) | | |
|