| 63822518 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(5m) | 5 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822527 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(10m) | 10 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822536 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(15m) | 15 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822545 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(20m) | 20 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822554 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(30m) | 30 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822563 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(50m) | 50 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822579 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(100m) | 100 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822588 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(5m) | 5 | 黄 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822597 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(10m) | 10 | 黄 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822606 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(15m) | 15 | 黄 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822615 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(20m) | 20 | 黄 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822624 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(30m) | 30 | 黄 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822633 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(50m) | 50 | 黄 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822649 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(100m) | 100 | 黄 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822658 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(5m) | 5 | 緑 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822667 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(10m) | 10 | 緑 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822676 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(15m) | 15 | 緑 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822685 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(20m) | 20 | 緑 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822694 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(30m) | 30 | 緑 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822703 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(50m) | 50 | 緑 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822719 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(100m) | 100 | 緑 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822728 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(5m) | 5 | 青 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822737 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(10m) | 10 | 青 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822746 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(15m) | 15 | 青 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822755 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(20m) | 20 | 青 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822764 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(30m) | 30 | 青 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822773 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(50m) | 50 | 青 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822789 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(100m) | 100 | 青 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822798 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(5m) | 5 | 黒 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822807 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(10m) | 10 | 黒 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822816 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(15m) | 15 | 黒 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822825 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(20m) | 20 | 黒 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822834 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(30m) | 30 | 黒 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822843 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(50m) | 50 | 黒 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822859 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(100m) | 100 | 黒 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822868 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(5m) | 5 | 白 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822877 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(10m) | 10 | 白 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822886 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(15m) | 15 | 白 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822895 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(20m) | 20 | 白 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822904 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(30m) | 30 | 白 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822913 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(50m) | 50 | 白 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822929 | EM-IE/F 5.5SQ | 1巻(100m) | 100 | 白 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 約5.0 | 3.33 | 1500 | 50 | 70 | 300 | たば | 59(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822938 | EM-IE/F 8SQ | 1巻(5m) | 5 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 約5.6 | 2.31 | 1500 | 50 | 95 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822947 | EM-IE/F 8SQ | 1巻(10m) | 10 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 約5.6 | 2.31 | 1500 | 50 | 95 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822956 | EM-IE/F 8SQ | 1巻(15m) | 15 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 約5.6 | 2.31 | 1500 | 50 | 95 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822965 | EM-IE/F 8SQ | 1巻(20m) | 20 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 約5.6 | 2.31 | 1500 | 50 | 95 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822974 | EM-IE/F 8SQ | 1巻(30m) | 30 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 約5.6 | 2.31 | 1500 | 50 | 95 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822983 | EM-IE/F 8SQ | 1巻(50m) | 50 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 約5.6 | 2.31 | 1500 | 50 | 95 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63822999 | EM-IE/F 8SQ | 1巻(100m) | 100 | 赤 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 約5.6 | 2.31 | 1500 | 50 | 95 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|
| 63823008 | EM-IE/F 8SQ | 1巻(5m) | 5 | 黄 | JIS C 3612 | HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 約5.6 | 2.31 | 1500 | 50 | 95 | 300 | たば | 74(周囲温度30℃) | | |
|