マザーツール
データロガーpH計 校正証明書付
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。
バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
付属品
pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース
質量(g)
約489
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V
本体寸法(mm)
68×45×177
精度
pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt
測定範囲(pH)
0~14
分解能
pH/0.01pH、ORP/1mV
機能
最大/最小値表示・データホールド・時計
データ出力
SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
測定範囲 ORP
-1999~+1999mV
アズワン品番
1-1944-01-20
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63826849
PH-230SD
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000