曜日別特売

分析天びん AT-R 校正分銅内蔵

分析天びん AT-R 校正分銅内蔵 - 島津製作所分析天びん AT-R 校正分銅内蔵 - 島津製作所分析天びん AT-R 校正分銅内蔵 - 島津製作所

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。

種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63826858ATX224R1個2200.0001Φ916200213×356×338213356338
222,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63826867ATX124R1個1200.0001Φ916200213×356×338213356338
203,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63826876ATX84R1個820.0001Φ916200213×356×338213356338
192,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63518447ATX324R1台3200.0001丸916200-213356338
248,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
63826885ATX324R1個320-Φ91-----
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする