アズワン
温度記録計 おんどとりJr. センサー内蔵 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ
耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様
専用ケース付
寸法(mm)
47×19×62
電源
リチウム電池(内蔵)
チャンネル数
温度1ch
材質(ケース)
本体/PP、クッション/ウレタン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×19×62
通信方法
USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth
記録間隔
1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
精度
温度測定範囲(℃)
記憶容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63826989
TR-51i
リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本
約54(リチウム電池含む)
平均±0.5℃
-40~+80
16000
¥
37,000
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63826998
TR-52i
リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本
約55(リチウム電池含む)
平均±0.3℃(-20~+80℃)、平均±0.5℃(-40~-20・80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40・110~155℃)
-60~+155
16000データ
¥
39,000
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000