HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ポータブルpHメーター 校正証明書付
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
付属品
pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース
寸法(mm)
本体/50×174×21、電極/Φ8×104
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)
本体質量(g)
50
精度
±0.2pH
測定範囲(pH)
0.00~14.00
校正
自動2点校正
アズワン品番
1-5329-21-20
分解能(pH)
0.01
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63827025
Checker Plus
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000