曜日別特売

デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 校正証明書付

デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 校正証明書付 - アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 校正証明書付 - アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 校正証明書付 - アズワン

温度勾配を制御するフラッグシップモデル。
最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。
プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。
異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。

寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60Hz制御方式SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対安全装置電流ブレーカー内蔵式電源スイッチ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8機能プログラム制御機能付温度制御方式PID制御指示精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定1~99時間59分温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番1-5481-31-20タイマープログラムにて対応可接続容量(A)MAX12(AC100V/抵抗負荷)プログラム仕様最大16ステップ(4種類をメモリー可)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※センサーは別売です。
※K熱電対専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827043TXN-700B
83,000
82,900
91,190(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする