曜日別特売

装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付

装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付 - ガステック装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付 - ガステック

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。
ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。
ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。

仕様本体+校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図寸法(mm)48×37×105(突起部含む)質量(g)約110(電池・センサ含む。センサコード除く)電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)表示方式最少目盛0.1%機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策ガス採気方式拡散式応答時間(秒)15以内(90%/20℃時)測定原理ガルバニ電池式指示精度±0.5%(酸素濃度)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号防塵・防滴IP64相当警報方式ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番1-5653-31校正証明書一般校正内容量1台
注意
※測定範囲のサービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827059GOA-7H-S
78,000
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする