曜日別特売

照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズ

照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズ - アズワン照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズ - アズワン

測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。

付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドバックライト校正証明書JCSS校正内容量1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(Lux)
精度
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827068LM-3310.01~20000±(5%rdg+10dgt)210006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
57,000
56,900
62,590(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827077LM-3320.1~200000±(5%rdg+10dgt)210006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63827077LM-33263827068LM-331LM-332 照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズ アズワン 63827068照度計 JCSS校正証明書付 LMシリーズアズワン1台
56,900
欠品中
税込62,590
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする