曜日別特売

照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付

照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 - アズワン照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 - アズワン照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付 - アズワン

測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。

付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールドバックライト校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(Lux)
精度
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827086LM-3310.01~20000±(5%rdg+10dgt)210006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
37,000
36,900
40,590(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827095LM-3320.1~200000±(5%rdg+10dgt)210006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする