アズワン
ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
仕様
校正証明書付
測定項目
pH・℃
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
センサー
pH/ガラス電極、温度/サーミスタ
内部液
KCl(無補充型)
電池
LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属)
寸法(mm)
150×36×25
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
測定範囲(pH)
分解能(pH)
測定精度
温度分解能(℃)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63827357
SK-631PH
1-9183-02-20
2.0~12.0
0.1
±0.5pH・±1.0℃
0.5
6418-00
¥
28,700
¥
28,600
¥
31,460
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827366
SK-632PH
1-9183-03-20
2.00~12.00
0.01
±0.4pH・±0.5℃
0.1
6420-00
¥
31,500
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000