カスタム
防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ
持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様
校正証明書付
付属品
校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×170
電源
CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定精度
±0.1pH
アズワン品番
2-1287-03-20
防水性
IP57準拠
分解能(pH)
0.01
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63827436
PH-6011A
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000