酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー分離型 校正証明書付

酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー分離型 校正証明書付 - イチネンジコー酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー分離型 校正証明書付 - イチネンジコー酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー分離型 校正証明書付 - イチネンジコー酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー分離型 校正証明書付 - イチネンジコー

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。
0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。

寸法(mm)
82×38×145
質量(g)
315
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度
±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
分解能
0.1%
外部出力
警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×38×145
検知原理
ガルバニ電池式(拡散式)
測定範囲(vol%)
0-100vol%
警報方式
電子ブザー・赤色LED
応答速度
15秒以内
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JKO-25LD3 6382795363827953JKO-25LD361-4669-35-20
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JKO-25LJD3 6382796963827969JKO-25LJD361-4669-36-20
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
JKO-25WD3 6382797863827978JKO-25WD361-4669-37-20
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする