JKO-25WD3 酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー分離型 校正証明書付 イチネンジコー 63827978

JKO-25WD3 酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー分離型 校正証明書付 イチネンジコー 63827978
JKO-25WD3 酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー分離型 校正証明書付 イチネンジコー 63827978

酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー分離型 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
アズワン品番61-4669-37-20
内容量1個注文コード63827978品番JKO-25WD3
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。
0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。

アズワン品番
61-4669-37-20
寸法(mm)
82×38×145
質量(g)
315
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度
±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
分解能
0.1%
外部出力
警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×38×145
検知原理
ガルバニ電池式(拡散式)
リード線(m)
10
測定範囲(vol%)
0-100vol%
警報方式
電子ブザー・赤色LED
応答速度
15秒以内
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする