蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 校正証明書付

蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 校正証明書付 - アズワン蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 校正証明書付 - アズワン蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 校正証明書付 - アズワン

暗室作業に便利です。
1時間の蛍光で3~4時間見えます。
生活防水機能付きです。

材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル質量(g)80表示部Φ55mmアズワン品番6-9198-01-20校正証明書一般校正計測時間最大:30分計(1周60秒)/最小:1/5秒計内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63828163121・1515-00
43,000
42,900
47,190(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする