小野測器
NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様
接続元(検出器):NP-3331B、3331N30(NP-3331、3331A、3331N20)
使用温度範囲(℃)
-20~+110
ケーブル径(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※専用ケーブルになります。適応検出器をご確認願います。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63828407
NP-0143
5
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63828416
NP-0144
10
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
63828425
NP-0146
20
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
63828434
NP-0148
30
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください