モノタロウ

ホイールブラシ 真鍮線

ホイールブラシ 真鍮線 - モノタロウホイールブラシ 真鍮線 - モノタロウ
(4件のレビュー)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。

用途真鍮・銅製品および合金製品に。材質真鍮厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.15外径(Φmm)150金具径(Φmm)82内容量1本
注意
※保護メガネ、保護マスク、防護服を着用の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63878037-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 錆び落としの仕上げに
サービス業

現在使用のホイールブラシ真鍮線は100ミリのブラシでグラインダーより少し小さいので錆びを落した仕上げをするのに手間が掛るので少し大きめの150ミリのブラシに替えてのですが、これも鋼線同様に使い始めにカシメの甘い所の真鍮線がちびれた様に飛んで体には当たりはしなかったです、このタイプのブラシはどのメーカーでもある事と認識が必要です、商品は悪くは無いし、錆びを落とした後はには使いやすいでが少し柔らかいです。

対象商品 : 63878037
2025-11-13
用途: 金属部品の研磨
その他業種

もっと安価なものも販売されていますが、ブラシの毛が抜けたり、重量バランスが悪いのか振動が出たりしました。
この商品はその点不満なく使えています。

対象商品 : 63878037
2022-07-19
用途: 磨き作業
ファニーカスタム&サービス

クロームメッキを傷つけないので素早く綺麗に磨けます。

1が参考にしています
対象商品 : 63878037
2023-04-04
用途: 研摩に
自動車・二輪車・自転車関連業

メッキ製品ついた錆を取るために購入
使ってみるとブラシの真鍮線が抜ける抜ける 飛び散りまくりました。
たまたまメガネを掛けていたので大丈夫でしたが
真鍮線の飛散により失明する恐れもあります。
購入される方は十分注意してください。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする