DELTA(デルタ)
ハイルーメンクロームバルブ
内容量
1セット(2個)
注意
※純正バルブとはサイズが異なります。事前にご確認ください.
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バルブ種類
発光色
フィラメント
明るさ(Lm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63829073
D-2036
T16
ホワイト
シングル
600
バック
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63829089
D-2037
T20
ホワイト
シングル
700
ウィンカー・バック
¥
6,891
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
63829098
D-2038
T20
ホワイト
ダブル
700
コーナーリング
¥
6,891
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
63829107
D-2039
T20
レッド
ダブル
300
テール&ストップ
¥
6,891
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
63829116
D-2040
T20
アンバー
シングル
300
ウィンカー(ピンチ部違い)
¥
6,891
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
63829125
D-2041
G18
ホワイト
シングル
600
ポジション・ライセンス
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
63829134
D-2042
S25
ホワイト
シングル
700
ウィンカー・バック
¥
6,891
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
63829143
D-2043
S25
ホワイト
ダブル
700
コーナーリング
¥
6,891
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
63829159
D-2044
S25
レッド
ダブル
300
テール&ストップ
¥
6,891
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
63829168
D-2045
S25
アンバー
シングル
300
ウィンカー(150°ピン角違い)
¥
6,891
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください