DELTA(デルタ)
キャンセラー内蔵LEDウィンカーバルブ
LED色
アンバー
定格電圧(V)
DC12
フィラメント
シングル
極性
無極性
保証期間
1年間
適合
ウィンカー専用
内容量
1セット(2個)
注意
※本製品は国産12V車 ウインカー専用です。
※本製品は側面に開閉式アームを採用しているため、ランプ内にスペースが必要となります。取付前に必ずスペースの確認を行ってください。
※本製品はウインカーポジションには対応しておりません。
※純正バルブとはサイズが異なります。事前にご確認ください.
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63829213
D-2139
T20
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
63829229
D-2140
S25
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください