曜日別特売

IHジャー炊飯器

IHジャー炊飯器 - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 - Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器 - Panasonic(パナソニック)

タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル
食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載
タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面
2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」
ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース

仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○付属品しゃもじ,計量カップ質量(kg)4.2消費電力(W)炊飯時:約700機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2高さ(cm)ふたを開けた時:43.0消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h年間消費電力量(kWh/年)50.3省エネ基準達成率(%)105(2008年)炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体63829545SR-KT060-Kブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
※本体63829554SR-KT060-Wホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする