曜日別特売

東芝 もちつき機 PFC-M116(W)

東芝 もちつき機 PFC-M116(W) - 東芝

マイコン制御で、もちからパン生地まで。

付属品粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップグランホワイト容量もち:2合~1升用消費電力(W)ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz)コード長さ(m)約1.4本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×353×309機能<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63830008PFC-M116(W)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする