曜日別特売

パネルキャリア

パネルキャリア - 河淳パネルキャリア - 河淳パネルキャリア - 河淳パネルキャリア - 河淳パネルキャリア - 河淳パネルキャリア - 河淳パネルキャリア - 河淳パネルキャリア - 河淳

缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。
四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。
未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。
本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。

車輪径(Φmm)50キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)275内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63831548BCA104KB80275×410771.26ブラック
3,290
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63831557BCA105KB80275×410771.26ブラック
3,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする