紺屋商事
PEレコード巻平テープ
(1件のレビュー)
結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです
用途
結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です
包装形態
シュリンク包装
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63831584
00720000
50
500
ポリエチレン(PE)
白
510
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63831593
00720001
50
500
ポリエチレン(PE)
赤
510
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63831609
00720002
50
500
ポリエチレン(PE)
青
510
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63831618
00720003
50
500
ポリエチレン(PE)
黄色
510
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63831627
00720004
50
500
ポリエチレン(PE)
緑
510
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63831636
00720005
50
500
ポリエチレン(PE)
紫
510
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください