紺屋商事
Powerロープ(ポリエチレン)
軽量で強く、耐候性に優れ水にも浮きます。
用途
屋外のネットの補修などに
アズワン品番
64-9605-68
パッケージ
OPP袋入
内容量
1本
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63831645
1044005
2
20
ポリエチレン
緑
0.03
3ツ打
袋入
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください