紺屋商事
PP玉巻荷造りロープ
3本溶着でほつれず結びやすく仕上がりキレイ
用途
各種梱包結束など
アズワン品番
64-9605-69
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63831654
00720030
3
80
ポリプロピレン
白
120000
3本より
シュリンク包装
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください