紺屋商事
PP玉巻ひも#65
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途
手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
包装形態
シュリンク包装
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63831663
00720011
300
ポリプロピレン(PP)
白
240
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
63831679
720006
300
ポリプロピレン(PP)
赤
240
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63831688
00720007
300
ポリプロピレン(PP)
青
240
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
63831697
00720008
300
ポリプロピレン(PP)
緑
240
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63831706
720009
300
ポリプロピレン(PP)
黄
240
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください