紺屋商事
PP玉巻ひもcolors
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途
手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
包装形態
シュリンク包装
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63831715
00720024
150
ポリプロピレン(PP)
白
128
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63831724
00720025
150
ポリプロピレン(PP)
黄
128
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63831733
00720026
150
ポリプロピレン(PP)
緑
128
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
63831749
00720027
150
ポリプロピレン(PP)
青
128
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
63831758
00720028
150
ポリプロピレン(PP)
赤
128
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください