紺屋商事
PP荷造りロープcolors
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途
手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
材質
ポリプロピレン
種類
3本より
包装形態
シュリンク包装
質量(g)
240000
長さ(m)
100
太さ(Φmm)
5
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63831794
00720013
5
100
ポリプロピレン
3本より
白
シュリンク包装
240000
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63831803
00720014
5
100
ポリプロピレン
3本より
赤
シュリンク包装
240000
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63831819
00720015
5
100
ポリプロピレン
3本より
青
シュリンク包装
240000
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63831828
00720016
5
100
ポリプロピレン
3本より
黄
シュリンク包装
240000
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63831837
00720017
5
100
ポリプロピレン
3本より
緑
シュリンク包装
240000
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください