曜日別特売

紙バンド(クラフトバンド)

紙バンド(クラフトバンド) - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) - 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド) - 紺屋商事
(9件のレビュー)

紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。

用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。内容量1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。
全49種類を絞り込む
本数
49種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
材質
幅(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63832363000001233015併せ:13
オープン
769
846(税込)
当日出荷
63832379000001133015併せ:13
オープン
869
956(税込)
当日出荷
63832388000000133014.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638323970000003330水色ブルー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638324060000005330かきしぶ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638324150000006330クリーム14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638324240000007330グリーン14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
63832433000000833014.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638324490000009330しずく14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638324580000013330チョコ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638324670000017330パステルブルー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638324760000018330ピンク14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638324850000019330サンドベージュ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638324940000020330抹茶14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
638325030000021330マロン14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638325190000023330紺(藍色)14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638325280000024330Bグリーン14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638325460000030330サフラン14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638325550000031330キャロット14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
63832564000003433019併せ:16
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
638325730000035330ソメイヨシノ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638325890000036330アクアブルー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638325980000042330ヒワ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326070000045330モカ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326160000046330ローズ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326250000047330フジ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326340000049330黄緑14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326430000053330ラズベリー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326590000054330スカイブルー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326680000055330プレミアムレッド14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326770000062330くろちゃ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326860000065330オデン14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638326950000066330ココア14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638327040000068330インディゴブルー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638327130000069330オレンジ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638327290000071330コーヒー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
638327380000074330ダークグレー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638327470000085330ワイルドベリー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638327560000306330しろねずみ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638327650000307330ほたる14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638327740000308330芝桜14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638327830000309330すみれ14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638327990000310330あがりういろう14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638328080000311330メテオレイン14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638328170000312330カルーアベリー14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638328260000313330グリングリーン14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638328350000314330つばき14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638328440000315330ひすい14.5併せ:12
オープン
899
989(税込)
当日出荷
638325370000029330ミント14.5併せ:12
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63832607
2025-02-28
用途: ミニチュアの籠作り
ベアチャット製造業

とても扱いやすい素材です。合わせを剥がして一本で編みますが綺麗に編めます。モノタロウさんだとお安いですし助かっています

対象商品 : 63832363
2024-02-11
用途: クラフトテープ製品作成
希望の星医療・福祉・介護関連業

このテープを細く切り分け、編みこんでコースターや鍋敷きなどを作っています。切り分けた時に少しぼさぼさするのがやや難。割引になったときに購入しています。ほかよりも安いのがうれしい。

対象商品 : 63832503
2022-07-25
用途: 工作
インテリアセノ建設業・工事業

コストパフォーマンスが高いわりにほかの商品とそん色ない仕上りです。
また、色も豊富なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 63832406
2022-07-10
用途: カゴバック
やわたメディカルセンター医療・福祉・介護関連業

作っていたら、周りの方の評判が良く、追加でたくさん注文しました。
色のバリエーションが多くて、安く手に入り大満足です。色によっては入荷待ちになったことだけが残念です。

対象商品 : 63832406
2022-02-22
用途: ミカンを入れるカゴを作りました
医療・福祉・介護関連業

ちょっとテープが柔らかめです。
編み込むには使い勝手が良いです。
いい感じに仕上がりました。

3が参考にしています
対象商品 : 63832388
2021-12-09
用途: 手作り
建設業・工事業

手作業に使いました。ちょっと硬いけど、色もきれいだし使いやすかった。

対象商品 : 63832363
2021-10-21
用途: この紙バンドで籠を編みました。
成田電気建設業・工事業

使い易く 作業が進みました。
色見本の色がもう少し見やすいと うれしいです。

2が参考にしています
2021-06-30
用途: バックや小物
SUN'sFACTORY卸売・小売業

発色も良く扱いやすくて満足です。ただ、色選びの時操作が難点

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする