紺屋商事
紙ブレード
紙製の細い紐を編み込んだブレード状のコードです
用途
装飾用・簡易結束
幅(mm)
15
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63832993
00001572
5
紙
ナチュラル
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63833009
00001577
5
紙
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63832984
00001570
5
紙
白
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください