紺屋商事
クレポリボビン巻ロープ
安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
用途
軽作業
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63833219
60020036
3
50
ポリエチレン+ポリエステル
オレンジ
0.3
3ツ打
ボビン巻
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63833228
60020037
4
30
ポリエチレン+ポリエステル
オレンジ
0.34
3ツ打
ボビン巻
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63833237
60020038
5
30
ポリエチレン+ポリエステル
オレンジ
0.438
3ツ打
ボビン巻
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください