紺屋商事
ジュート麻なわ
環境にもやさしい天然素材麻ひもです。インテリア内装から果樹の結束や緑樹の根巻までお使いいただけます。
用途
インテリア・内装・園芸
番手
72
内容量
1本
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63833334
00020000
3
麻
茶
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63833343
00020001
5
麻
茶
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63833359
00020002
6
麻
茶
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63833368
00020003
7
麻
茶
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください