紺屋商事
ポリエステル金剛打ちロープ
耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
質量(g)
130
アズワン品番
64-9608-05
内容量
1本
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63834025
60020026
5
10
ポリエステル
白
金剛打
OPP袋包装
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください