曜日別特売

ポリエチレンロープ

ポリエチレンロープ - 紺屋商事ポリエチレンロープ - 紺屋商事ポリエチレンロープ - 紺屋商事
(1件のレビュー)

アウトドアやガーデニングなど棚柵の補修にも。軽くて水につよい

種類3ツ打材質ポリエチレン形状OPP袋包装包装形態袋入長さ(m)10内容量1本
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
種類
材質
包装形態
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63835163600200103103ツ打ポリエチレン袋入0.05
オープン
179
197(税込)
当日出荷
63835179600200125103ツ打ポリエチレン袋入0.122
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
63835188600200136103ツ打ポリエチレン袋入0.181
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 長いホース内の掃除

パイプブラシでは届かない箇所にブラシを通すためブラシにロープをくくりつけ使用しています。水場での使用なのでポリエチレンロープを選択。強度等に問題はありませんでした。余った分は釣りのバッカン補修にと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする