モノタロウ

折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ

折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ - モノタロウ折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ - モノタロウ折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ - モノタロウ折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ - モノタロウ折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

折たたみ式のゴミ箱なので必要に応じて設置したり、たたんでの保管が可能です。
別途、ポリ袋などを引っ掛けてご使用しても便利です。

用途簡易のゴミ箱を設置する時に。集会場、展示会、公園などで行うイベントに。材質形状角形質量(kg)約2.3容量(L)約80線径(Φmm)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×405×630推奨ゴミ袋サイズ900×1000mmフタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
注意
※ゴミ箱以外での使用はしないでください。
※組立、使用時は鉄線でケガをしないように注意してください。
※ゴミ袋は付属しておりませんので別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854456-
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ 】簡易のゴミ箱を設置する時に、集会場、展示会、公園などで行うイベントに! .
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63854456
2022-11-27
用途: 缶・ペットボトルのゴミ箱
株式会社オーエンスサービス業

簡単に設置できコスト的にも安い。毎日使用するので大きさ的にも良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 63854456
2022-03-09
用途: 現場事務所や休憩スペース付近に設置
株式会社太田建設建設業・工事業

現場への運搬の際、今までだと大きな塊のままで、他の何か小さなものを中に放り込む、また円形が多いので運搬の形が固まらない、、空きスペースが発生する等の不満がありましたが、折りたためるので余分なスペースを取ることもなく、隙間に押し込めました。また、しっかりした構造なので、少々雑に扱っても壊れることなく使用できました。底板の固定に少々難があったのが残念です。

4が参考にしています
対象商品 : 63854456
2021-11-11
用途: 分別BOX
製造業

製作工程の間違い(フックの位置が違う)でゴミ箱が成立しない。
底メッシュのフックが浅くすぐ外れる

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする