曜日別特売

電源タップ 2P スタンダード スイングプラグ

電源タップ 2P スタンダード スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P スタンダード スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P スタンダード スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P スタンダード スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P スタンダード スイングプラグ - エレコム

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。

材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31899569T-S02N-2420WH4個口2
2,040
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31899578T-S02N-2430WH4個口3
2,210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31899596T-S02N-2620WH6個口2
2,340
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31899605T-S02N-2630WH6個口3
2,670
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする