曜日別特売

延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ

延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ - エレコム延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ - エレコム延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ - エレコム延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ - エレコム延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ - エレコム延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ - エレコム延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ - エレコム延長コード 電源タップ 3個口 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ - エレコム
(1件のレビュー)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09302125T-S02-2310WH156
1,260
829
912(税込)
当日出荷
09302134T-S02-2320WH224
1,700
919
1,011(税込)
当日出荷
09302143T-S02-2330WH290
1,980
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09302143
2023-12-08
用途: 家電製品のコード延長等

3mを購入しました。3個口のうち、1つが水平方向に向いているため、コードの延長用途に使う際に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする