タイガーシャックル

タイガーシャックル - 極東技研工業タイガーシャックル - 極東技研工業タイガーシャックル - 極東技研工業タイガーシャックル - 極東技研工業
材質本体:S45C、ピン:クロモリ、Mネジ、3mm太ピン黒/黄破断荷重6倍内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全12種類を絞り込む
使用荷重(kg)
寸法B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(kg)
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63841314A0035T135006.13538579213384
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841323A0038T170007.83841609914692
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841339A0047T2500012.6475173127178106
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841348A0053T3500020.4535782146197122
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841357A0066T5500038.96670103180257149
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63841244A0013T20000.29131621334833
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841253A0016T32000.63161927436140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841269A0019T47001.02192232517248
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841278A0022T65001.53222537588454
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841287A0025T85002.3252843689561
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841296A0028T95003.092832467410867
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63841305A0032T120004.313235528311976
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする