曜日別特売

ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品)

ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (固定ハンドル・セット品) - 花岡車輌

荷物をしっかり固定する台車。
ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。
「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。
台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、付属の専用ゴム紐で好きなように固定していくことが可能です。
ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため長時間使用してもグラつきにくいのが特長。
ユニバーサルデザインハンドル。
ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。

用途
複数ある段ボールなどの配達に
オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに
ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に
各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに
枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に
複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)種別固定片袖車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定ハンドル式キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465ハンドル高さ(mm)897材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63841689UXL-LS-HS150465×7401759.1
20,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥6,100/税込¥6,710
離島数量1につき¥6,100/税込¥6,710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする