曜日別特売

2点吊カラーワイヤ eフック付

2点吊カラーワイヤ eフック付 - 中村工業2点吊カラーワイヤ eフック付 - 中村工業2点吊カラーワイヤ eフック付 - 中村工業2点吊カラーワイヤ eフック付 - 中村工業2点吊カラーワイヤ eフック付 - 中村工業2点吊カラーワイヤ eフック付 - 中村工業2点吊カラーワイヤ eフック付 - 中村工業

JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。

用途玉掛作業の吊り金具内容量1セット
全108種類を絞り込む
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法LC(m)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638417590.8tx1.0m0.81100108
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
638417680.8tx1.5m0.81.5100108
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
638417770.8tx2.0m0.82100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638417860.8tx2.5m0.82.5100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638417950.8tx3.0m0.83100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418040.8tx3.5m0.83.5100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418130.8tx4.0m0.84100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418290.8tx4.5m0.84.5100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418380.8tx5.0m0.85100108
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418471.0tx1.0m11100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418561.0tx1.5m11.5100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418651.0tx2.0m12100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418741.0tx2.5m12.5100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418831.0tx3.0m13100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638418991.0tx3.5m13.5100108
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419081.0tx4.0m14100108
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419171.0tx4.5m14.5100108
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419261.0tx5.0m15100108
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419352.0tx1.0m21140123
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419442.0tx1.5m21.5140123
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419532.0tx2.0m22140123
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419692.0tx2.5m22.5140123
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419782.0tx3.0m23140123
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419872.0tx3.5m23.5140123
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
638419962.0tx4.0m24140123
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420052.0tx4.5m24.5140123
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420142.0tx5.0m25140123
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420230.8tx1.0m0.81100108
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420390.8tx1.5m0.81.5100108
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420480.8tx2.0m0.82100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420570.8tx2.5m0.82.5100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420660.8tx3.0m0.83100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420750.8tx3.5m0.83.5100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420840.8tx4.0m0.84100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638420930.8tx4.5m0.84.5100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421090.8tx5.0m0.85100108
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421181.0tx1.0m11100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421271.0tx1.5m11.5100108
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421361.0tx2.0m12100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421451.0tx2.5m12.5100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421541.0tx3.0m13100108
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421631.0tx3.5m13.5100108
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421791.0tx4.0m14100108
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421881.0tx4.5m14.5100108
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
638421971.0tx5.0m15100108
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
638422940.8tx1.0m0.81100108
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
638423030.8tx1.5m0.81.5100108
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
638423190.8tx2.0m0.82100108
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
638423280.8tx2.5m0.82.5100108
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
638423370.8tx3.0m0.83100108
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする