東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
端末仕様
片シンブル
内容量
1本
バスケットに入れる
228
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63844279
8mm×1M
1
160
80
45.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844288
8mm×1.5M
1.5
160
80
45.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844297
8mm×2.0M
2
160
80
45.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844306
8mm×2.5M
2.5
160
80
45.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844315
8mm×3.0M
3
160
80
45.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844324
8mm×3.5M
3.5
160
80
45.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844333
8mm×4.0M
4
160
80
45.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844349
8mm×4.5M
4.5
160
80
45.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844358
8mm×5.0M
5
160
80
45.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844367
8mm×5.5M
5.5
160
80
45.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844376
8mm×6.0M
6
160
80
45.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844385
8mm×6.5M
6.5
160
80
45.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844394
8mm×7.0M
7
160
80
45.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844403
8mm×7.5M
7.5
160
80
45.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844419
8mm×8.0M
8
160
80
45.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844428
8mm×8.5M
8.5
160
80
45.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844437
8mm×9.0M
9
160
80
45.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844446
8mm×9.5M
9.5
160
80
45.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844455
8mm×10.0M
10
160
80
45.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844464
10mm×1M
1
200
100
71.1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844473
10mm×1.5M
1.5
200
100
71.1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844489
10mm×2.0M
2
200
100
71.1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844498
10mm×2.5M
2.5
200
100
71.1
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844507
10mm×3.0M
3
200
100
71.1
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844516
10mm×3.5M
3.5
200
100
71.1
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844525
10mm×4.0M
4
200
100
71.1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844534
10mm×4.5M
4.5
200
100
71.1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844543
10mm×5.0M
5
200
100
71.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844559
10mm×5.5M
5.5
200
100
71.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844568
10mm×6.0M
6
200
100
71.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844577
10mm×6.5M
6.5
200
100
71.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844586
10mm×7.0M
7
200
100
71.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844595
10mm×7.5M
7.5
200
100
71.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844604
10mm×8.0M
8
200
100
71.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844613
10mm×8.5M
8.5
200
100
71.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844629
10mm×9.0M
9
200
100
71.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844638
10mm×9.5M
9.5
200
100
71.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844647
10mm×10.0M
10
200
100
71.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844656
12mm×1M
1
240
120
102
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844665
12mm×1.5M
1.5
240
120
102
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844674
12mm×2.0M
2
240
120
102
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844683
12mm×2.5M
2.5
240
120
102
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844699
12mm×3.0M
3
240
120
102
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844708
12mm×3.5M
3.5
240
120
102
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844717
12mm×4.0M
4
240
120
102
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844726
12mm×4.5M
4.5
240
120
102
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844735
12mm×5.0M
5
240
120
102
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844744
12mm×5.5M
5.5
240
120
102
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844753
12mm×6.0M
6
240
120
102
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63844769
12mm×6.5M
6.5
240
120
102
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ