曜日別特売

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し - 東京製綱

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途玉掛作業の吊り金具内容量1本
全210種類を絞り込む
長さ(m)
破断荷重(kN)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
破断荷重(kN)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638465558mmx1.0M11608045.51
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
638465648mmx1.5M1.51608045.51.5
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
638465738mmx2.0M21608045.52
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
638465898mmx2.5M2.51608045.52.5
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
638465988mmx3.0M31608045.53
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466078mmx3.5M3.51608045.53.5
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466168mmx4.0M41608045.54
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466258mmx4.5M4.51608045.54.5
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466348mmx5.0M51608045.55
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466438mmx5.5M5.51608045.55.5
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466598mmx6.0M61608045.56
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466688mmx6.5M6.51608045.56.5
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466778mmx7.0M71608045.57
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466868mmx7.5M7.51608045.57.5
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
638466958mmx8.0M81608045.58
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
638467048mmx8.5M8.51608045.58.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
638467138mmx9.0M91608045.59
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
638467298mmx9.5M9.51608045.59.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
638467388mmX10.0M101608045.510
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384674710mmx1.0M120010071.11
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384675610mmx1.5M1.520010071.11.5
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384676510mmx2.0M220010071.12
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384677410mmx2.5M2.520010071.12.5
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384678310mmx3.0M320010071.13
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384679910mmx3.5M3.520010071.13.5
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384680810mmx4.0M420010071.14
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384681710mmx4.5M4.520010071.14.5
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384682610mmx5.0M520010071.15
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384683510mmx5.5M5.520010071.15.5
オープン
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384684410mmx6.0M620010071.16
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384685310mmx6.5M6.520010071.16.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384686910mmx7.0M720010071.17
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384687810mmx7.5M7.520010071.17.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384688710mmx8.0M820010071.18
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384689610mmx8.5M8.520010071.18.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384690510mmx9.0M920010071.19
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384691410mmx9.5M9.520010071.19.5
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384692310mmX10.0M1020010071.110
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384693912mmx1.0M12001001021
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384694812mmx1.5M1.52001001021.5
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384695712mmx2.0M22001001022
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384696612mmx2.5M2.52001001022.5
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384697512mmx3.0M32001001023
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384698412mmx3.5M3.52001001023.5
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384699312mmx4.0M42001001024
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384700912mmx4.5M4.52001001024.5
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384701812mmx5.0M52001001025
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384702712mmx5.5M5.52001001025.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384703612mmx6.0M62001001026
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6384704512mmx6.5M6.52001001026.5
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする