東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
種別
両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
種類
両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
内容量
1本
全228種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
228種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
破断荷重(kN)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63848655
8mm×1M
1
45.5
1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848664
8mm×1.5M
1.5
45.5
1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848673
8mm×2.0M
2
45.5
2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848689
8mm×2.5M
2.5
45.5
2.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848698
8mm×3.0M
3
45.5
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848707
8mm×3.5M
3.5
45.5
3.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848716
8mm×4.0M
4
45.5
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848725
8mm×4.5M
4.5
45.5
4.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848734
8mm×5.0M
5
45.5
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848743
8mm×5.5M
5.5
45.5
5.5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848759
8mm×6.0M
6
45.5
6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848768
8mm×6.5M
6.5
45.5
6.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848777
8mm×7.0M
7
45.5
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848786
8mm×7.5M
7.5
45.5
7.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848795
8mm×8.0M
8
45.5
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848804
8mm×8.5M
8.5
45.5
8.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848813
8mm×9.0M
9
45.5
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848829
8mm×9.5M
9.5
45.5
9.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848838
8mm×10.0M
10
45.5
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848847
10mm×1M
1
71.1
1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848856
10mm×1.5M
1.5
71.1
1.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63848865
10mm×2.0M
2
71.1
2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63848874
10mm×2.5M
2.5
71.1
2.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848883
10mm×3.0M
3
71.1
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848899
10mm×3.5M
3.5
71.1
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848908
10mm×4.0M
4
71.1
4
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848917
10mm×4.5M
4.5
71.1
4.5
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848926
10mm×5.0M
5
71.1
5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848935
10mm×5.5M
5.5
71.1
5.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848944
10mm×6.0M
6
71.1
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848953
10mm×6.5M
6.5
71.1
6.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848969
10mm×7.0M
7
71.1
7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848978
10mm×7.5M
7.5
71.1
7.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848987
10mm×8.0M
8
71.1
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63848996
10mm×8.5M
8.5
71.1
8.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849005
10mm×9.0M
9
71.1
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849014
10mm×9.5M
9.5
71.1
9.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849023
10mm×10.0M
10
71.1
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849039
12mm×1M
1
102
1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63849048
12mm×1.5M
1.5
102
1.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849057
12mm×2.0M
2
102
2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63849066
12mm×2.5M
2.5
102
2.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849075
12mm×3.0M
3
102
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849084
12mm×3.5M
3.5
102
3.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849093
12mm×4.0M
4
102
4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849109
12mm×4.5M
4.5
102
4.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849118
12mm×5.0M
5
102
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849127
12mm×5.5M
5.5
102
5.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849136
12mm×6.0M
6
102
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63849145
12mm×6.5M
6.5
102
6.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ