曜日別特売

LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体

LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 器具本体 - 三菱電機

Myシリーズ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
パネルタイプ

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
取付
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63851218EL-SC-H44000トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形1直付・半埋込兼用形鋼板 白色塗装仕上
8,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851227EL-SC-H44001遮光タイプ2直付・半埋込兼用形鋼板 白色塗装仕上
25,700
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851236EL-SC-H45000化粧枠タイプ2直付形鋼板 亜鉛メッキ仕上
17,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851245EL-SK-H44500フラットタイプ1.8埋込形鋼板 亜鉛メッキ仕上
18,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851254EL-SK-H44504化粧枠タイプ(浅形)1.7埋込形鋼板 亜鉛メッキ仕上
18,600
8,598
9,458(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851263EL-SK-H44501化粧枠タイプ(白バッフル)2埋込形鋼板 亜鉛メッキ仕上
30,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851279EL-SK-H44502化粧枠タイプ(黒バッフル)2埋込形鋼板 亜鉛メッキ仕上
30,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851288EL-SK-H44503化粧枠タイプ(木枠)1.8埋込形鋼板 白色塗装仕上
25,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851297EL-SK-H46000リニューアル対応タイプ2.6埋込形鋼板 亜鉛メッキ仕上
18,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする