曜日別特売

LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ

LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ - 三菱電機

Myシリーズ
パネルタイプ

形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63851306MY-SC412100L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1065077.1138.13.8
80,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851315MY-SC412100L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1065077.5137.43.9
83,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851324MY-SC412100N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1216077.5156.93.9
83,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851333MY-SC412100W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1110077.1143.93.8
80,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851349MY-SC412100W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1110077.5143.23.9
83,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851358MY-SC412100WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1110077.1143.93.8
80,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851367MY-SC412100WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1110077.5143.23.9
83,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851376MY-SC460100L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯529035151.13.5
70,200
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851385MY-SC460100L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯529035.2150.23.6
73,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851394MY-SC460100N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯605035.2171.83.6
73,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851403MY-SC460100W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯552035157.73.5
70,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851419MY-SC460100W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯552035.2156.83.6
73,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851428MY-SC460100WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯552035157.73.5
70,200
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851437MY-SC460100WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯552035.2156.83.6
73,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851446MY-SC485100L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯757051.8146.13.5
75,200
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851455MY-SC485100L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯757052145.53.6
78,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851464MY-SC485100N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯866052166.53.6
78,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851473MY-SC485100W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯790051.8152.53.5
75,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851489MY-SC485100W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯790052151.93.6
78,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851498MY-SC485100WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯790051.8152.53.5
75,200
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851507MY-SC485100WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯790052151.93.6
78,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする