曜日別特売

LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ

LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ - 三菱電機

Myシリーズ
パネルタイプ

形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63851516MY-SC412102L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1033077.1133.94.8
97,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851525MY-SC412102L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1033077.5133.24.9
100,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851534MY-SC412102N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1180077.5152.24.9
100,700
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851543MY-SC412102W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1077077.1139.64.8
97,700
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851559MY-SC412102W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1077077.5138.94.9
100,700
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851568MY-SC412102WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1077077.1139.64.8
97,700
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851577MY-SC412102WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1077077.5138.94.9
100,700
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851586MY-SC460102L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯513035146.54.5
87,700
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851595MY-SC460102L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯513035.2145.74.6
90,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851604MY-SC460102N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯587035.2166.74.6
90,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851613MY-SC460102W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯535035152.84.5
87,700
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851629MY-SC460102W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯535035.2151.94.6
90,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851638MY-SC460102WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯535035152.84.5
87,700
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851647MY-SC460102WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯535035.2151.94.6
90,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851656MY-SC485102L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯734051.8141.64.5
92,700
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851665MY-SC485102L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯734052141.14.6
95,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851674MY-SC485102N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯840052161.54.6
95,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851683MY-SC485102W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯766051.8147.84.5
92,700
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851699MY-SC485102W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯766052147.34.6
95,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851708MY-SC485102WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯766051.8147.84.5
92,700
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63851717MY-SC485102WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯766052147.34.6
95,700
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする