曜日別特売

LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形)

LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) - 三菱電機

Myシリーズ
パネルタイプ

形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63852146MY-SK412104L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1025077.1132.94.5
90,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852155MY-SK412104L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1025077.5132.24.6
93,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852164MY-SK412104N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1170077.5150.94.6
93,600
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852173MY-SK412104W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1068077.1138.54.5
90,600
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852189MY-SK412104W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1068077.5137.84.6
93,600
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852198MY-SK412104WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1068077.1138.54.5
90,600
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852207MY-SK412104WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1068077.5137.84.6
93,600
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852216MY-SK460104L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯509035145.44.2
80,600
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852225MY-SK460104L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯509035.2144.64.3
83,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852234MY-SK460104N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯582035.2165.34.3
83,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852243MY-SK460104W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯531035151.74.2
80,600
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852259MY-SK460104W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯531035.2150.84.3
83,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852268MY-SK460104WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯531035151.74.2
80,600
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852277MY-SK460104WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯531035.2150.84.3
83,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852286MY-SK485104L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯728051.8140.54.2
85,600
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852295MY-SK485104L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯7280521404.3
88,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852304MY-SK485104N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯833052160.14.3
88,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852313MY-SK485104W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯760051.8146.74.2
85,600
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852329MY-SK485104W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯760052146.14.3
88,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852338MY-SK485104WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯760051.8146.74.2
85,600
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852347MY-SK485104WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯760052146.14.3
88,600
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする