LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル)

LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) - 三菱電機

Myシリーズ
パネルタイプ

形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全21種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
光束(Lm)
消費電力(W)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63852566MY-SK412102L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯956077.1123.94.8
117,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852575MY-SK412102L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯956077.5123.34.9
121,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852584MY-SK412102N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1091077.5140.74.9
121,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852593MY-SK412102W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯996077.1129.14.8
117,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852609MY-SK412102W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯996077.5128.54.9
121,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852618MY-SK412102WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯996077.1129.14.8
117,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852627MY-SK412102WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯996077.5128.54.9
121,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852636MY-SK460102L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯475035135.74.5
105,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852645MY-SK460102L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯475035.2134.94.6
109,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852654MY-SK460102N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯543035.2154.24.6
109,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852663MY-SK460102W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯495035141.44.5
105,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852679MY-SK460102W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯495035.2140.64.6
109,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852688MY-SK460102WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯495035141.44.5
105,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852697MY-SK460102WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯495035.2140.64.6
109,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852706MY-SK485102L/4AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯679051.81314.5
111,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852715MY-SK485102L/4ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯679052130.54.6
115,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852724MY-SK485102N/4ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯777052149.44.6
115,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852733MY-SK485102W/4AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯709051.8136.84.5
111,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852749MY-SK485102W/4ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯709052136.34.6
115,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852758MY-SK485102WW/4AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯709051.8136.84.5
111,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852767MY-SK485102WW/4ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯709052136.34.6
115,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする