曜日別特売

LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ

LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ - 三菱電機

Myシリーズ
パネルタイプ

形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)鋼板 白色塗装仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
定格
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63852986MY-SK412100L/5AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1038077.1134.65.4
90,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63852995MY-SK412100L/5ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1038077.5133.95.4
93,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853004MY-SK412100N/5ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1186077.51535.4
93,600
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853013MY-SK412100W/5AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1082077.1140.35.4
90,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853029MY-SK412100W/5ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1082077.5139.65.4
93,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853038MY-SK412100WW/5AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)1200FHP45形×4灯1082077.1140.35.4
90,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853047MY-SK412100WW/5ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%1200FHP45形×4灯1082077.5139.65.4
93,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853056MY-SK460100L/5AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯516035147.45.1
80,600
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853065MY-SK460100L/5ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯516035.2146.55.2
83,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853074MY-SK460100N/5ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯590035.2167.65.2
83,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853083MY-SK460100W/5AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯538035153.75.1
80,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853099MY-SK460100W/5ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯538035.2152.85.2
83,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853108MY-SK460100WW/5AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)600FHP32形×3灯538035153.75.1
80,600
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853117MY-SK460100WW/5ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%600FHP32形×3灯538035.2152.85.2
83,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853126MY-SK485100L/5AHTX電球色3000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯738051.8142.45.1
85,600
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853135MY-SK485100L/5ARTX電球色3000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯738052141.95.2
88,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853144MY-SK485100N/5ARTX昼白色5000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯844052162.35.2
88,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853153MY-SK485100W/5AHTX白色4000連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯770051.8148.65.1
85,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853169MY-SK485100W/5ARTX白色4000連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯7700521485.2
88,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853178MY-SK485100WW/5AHTX温白色3500連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)850FHP32形×4灯770051.8148.65.1
85,600
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63853187MY-SK485100WW/5ARTX温白色3500連続調光(無線制御)25~100%850FHP32形×4灯7700521485.2
88,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする